Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen ASSISTENT 179N, HxBxT 1020 x 785 x 518 mm, 7 Schubladen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugwagen ASSISTENT 179N
Werkzeugwagen ASSISTENT 179N
Werkzeugwagen ASSISTENT 179N
Artikel-Nr.:
     103-112869
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-7
EAN/GTIN:
     4000896140794
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Werkzeugwagen ASSISTENT 179N, HxBxT 1020 x 785 x 518 mm, 7 Schubladen.

Große, komplett abgedichtete Kunststoff-Arbeitsfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten. Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion. Flexibler Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept. Hohe Kippsicherheit durch absolute Schubladen-Auszugsperre - ist eine Schublade geöffnet, bleiben alle anderen Schubladen blockiert. Schubladen 100% ausziehbar auf kugelgelagerten Teleskopschienen. Aufnahmemöglichkeit für Laptophalter, Lochwand etc.

Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz. Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept. Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit. Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit - schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen. Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums. Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln. Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko (ist eine Schublade geöffnet bleiben alle übrigen Schubladen blockiert). Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen. Große, stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager ermöglichen einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen. Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden. Die Elastikrollen ermöglichen einen ruhigen Lauf. Lösungsmittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche, vollständig abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Ergonomischer und stabiler Fahrgriff aus Metall.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
785 mm
Gesamthöhe:
1020 mm
Gesamttiefe:
518 mm
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
5x80, 2x165 mm
Korpusfarbe:
blau
Schubladenfarbe:
anthrazit
Schubladenauszug:
100%
Schubladentraglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: HAZET, 112869 49, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.983,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,74*
€ 2.609,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,98*
€ 2.532,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.106,70*
€ 2.506,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,62*
€ 2.443,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,64*
€ 2.392,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,87*
€ 2.360,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.