Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkordel 1,5 m, Endstücke Messing, Kordel beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkordel 1,5 m
Absperrkordel 1,5 m
Absperrkordel 1,5 m
Absperrkordel 1,5 m
Artikel-Nr.:
     103-112746
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-300-01500
EAN/GTIN:
     4045806001192
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel 150 cm
absperrkordel
Absperrkordel 1,5 m, Endstücke Messing, Kordel beige.

Die Absperrkordeln sind aus wetterfestem und natürlich wirkendem Polypropylen gefertigt. Jede Kordel wird inklusive der beiden Kordelendstücke geliefert. Durch den Karabinerverschluss können die Kordelsysteme schnell ein- sowie ausgehakt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
beige, Messing
Produkttyp:
Absperrkordeln
Länge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkordel messing, 112746 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrkordeln, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Kordel, Kordeln, Kordelsystem, Kordelsysteme, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.