Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten aus Aluminium, Pfosten schwarz, Auszug 2300 mm, Gurtfarbe Rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-112689
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     11-AAC-111
EAN/GTIN:
     4045806002748
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten aus Aluminium, Pfosten schwarz, Auszug 2300 mm, Gurtfarbe Rot.

Mobil, sofort einsetzbar, erlaubt er fast grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Gurtlänge 2,3 Meter. Gurtpfosten mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr. Aufnahme von bis zu 3 ankommenden Gurten.

Jeder Pfosten verfügt über ein sich selbst aufrollendes Gurtband und drei Aufnahmen für ankommende Gurte. Die Gurtbänder lassen sich mühelos in die entsprechenden Gurtaufnahmen einschieben. Das bedeutet fast grenzenlose Variationsmöglichkeiten bei der Konzeption Ihres Personenleitsystems.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
rot
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
2300 mm
Auszugslänge empfohlen:
2000 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
355 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtpfosten rollgurt schwarz, gurtpfosten rollgurt, gurtabsperrpfosten rot, 112689 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurt, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,36*
€ 162,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 162,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,12*
€ 177,65*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,59*
€ 189,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,93*
€ 193,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.