Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Rot / Weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-112392
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     94-AAV-D11
EAN/GTIN:
     4045806070884
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Rot / Weiß.

Aus Aluminium - für innen und außen. Doppelte Absicherung von Sperrflächen. Stärkere Visualisierung durch zwei Gurte. Inklusive zwei Wandclips.

Das doppelte Gurtband verhindert das Unter- und Überschreiten der Absperrung noch effektiver. Gurtbandkassette aus Aluminium, schwarz lackiert. Gurtbreite 50 mm. Die kontrollierte Rückführung des Gurtbandes erfolgt durch eine integrierte Fliehkraftbremse.

Individuelle Bedruckung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Anzahl Gurte:
2 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
336 mm
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot, gurtkassette, via guide gurtkassette, 112392 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Sperrband, Sperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.