Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise, 2 Türen, 6 Schubladen mit Teilauszug, Buchemassivplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-112125
Herst.-Nr.:
     999.003.0177
EAN/GTIN:
     4014641050191
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise, 2 Türen, 6 Schubladen mit Teilauszug, Buchemassivplatte.

Schubladen mit Teilauszug (ca. 86%). Platzsparend als Doppel-Arbeitsplatz einsetzbar. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Hochwertige Arbeitsplatten wahlweise Buche massiv (robust und abschleifbar), mit Universalbelag (antistatisch, abriebfest, unempfindlich gegen Flüssigkeiten) oder 1,5 mm verzinkter Stahlblechbelag (robust und unempfindlich gegen Öl, Fett). Leichtlaufende Schubladen auf Rollenführungen - Tragkraft 100 kg!

Stahlblechkonstruktion, Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010. Untergestell aus Vierkantrohr, 45 x 45 mm. Schubladen auf Rollenführungen. Tragkraft ca. 100 kg. Zentralverschluss. Plattentiefe 700 mm. Buchemassivplatte, 40 mm stark Der Klassiker. Längsseitig riegelartig verleimt, dadurch besonders robust und verzugsfrei. Mehrfach abschleifbar. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Universalplatte, 40 mm stark Antistatischer, abriebfester Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C. ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark 1,5 mm starker, verzinkter Blechbelag, allseitig um die Kanten gebördelt, Ecken verschweißt. Türöffnung 180°.

Ihr Vorteil Optimale Raumausnutzung durch Doppel-Arbeitsplätze.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2800 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
6x180 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, ANKE, 112125 49, Montagetisch, Montagetische, Reihenwerkbank, Reihenwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,60*
€ 2.465,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,82*
€ 2.379,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.979,82*
€ 2.355,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,43*
€ 2.263,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,30*
€ 2.193,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,05*
€ 2.126,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.