Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterschreibtisch, mit HPL-Arbeitsplatte, BxTxH 1400 x 800 x 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-111991
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111991
EAN/GTIN:
     8697653676007
Suchbegriffe:
Meisterschreibtisch
Meistertisch
eurokraft meisterschreibtisch
meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch, mit HPL-Arbeitsplatte, BxTxH 1400 x 800 x 750 mm.

Mit optionalen Hängeschränken (Zubehör) individuell erweiterbar. Besonders robuster und funktionaler Schreib- und Arbeitsplatz im industriellen Umfeld.

Hochwertige, 25 mm starke Arbeitsplatte mit HPL-Beschichtung. Kratz- und abriebfest, pflegeleicht, hitzebeständig bis 180 °C. Äußerst stabiles Gestell aus Vierkantrohr, 50 x 50 mm, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Tragkraft ca. 200 kg. Höhe 750 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Arbeitshöhe:
750 mm
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 111991 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstisch, Arbeitstische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Meisterbüro, Meisterbüros, Meisterschreibtische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.