Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank aus PE, 1-türig, Fachböden verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank aus PE
Umweltschrank aus PE
Umweltschrank aus PE
Umweltschrank aus PE
Artikel-Nr.:
     103-111823
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111823
EAN/GTIN:
     4061753007681
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank eurokraft
umweltschrank
wanne umweltschrank
Umweltschrank aus PE, 1-türig, Fachböden verzinkt.

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender, aggressiver und giftiger Flüssigkeiten in Arbeitsräumen. Robuste Konstruktion komplett aus hochbeständigem Polyethylen. Mit integrierter, flüssigkeitsdichter Bodenauffangwanne. Vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung.

Korpus grau, Türen blau. Abschließbar mit Sicherheitsschloss. Innenausstattung 4 Fachböden, Tragkraft je 50 kg (verteilte Last). Im 210-mm-Raster höhenverstellbar. Inklusive Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Ätzend'' und ''Umwelt''.

Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Ätzend'' und ''Umwelt'' beiliegend.

Passende Entlüftungsaufsätze bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
1990 mm
Außentiefe:
600 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Korpusfarbe:
grau
Türfarbe:
blau
Anzahl Türen:
1 Stück
Türart:
1 Flügeltür
Fachbodentraglast:
50 kg
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 111823 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, EUROKRAFT-Gefahrstoffschrank, EUROKRAFT-Gefahrstoffschränke, EUROKRAFT-Umweltschrank, EUROKRAFT-Umweltschränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Kunststoff-Schrank, Kunststoff-Schränke, Kunststoff-Sicherheitsschrank, Kunststoff-Sicherheitsschränke, Laugenschrank, Laugenschränke, PE-Sicherheitsschrank, PE-Sicherheitsschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.108,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,21*
€ 1.554,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,55*
€ 1.519,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.263,78*
€ 1.503,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,87*
€ 1.452,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,02*
€ 1.399,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,44*
€ 1.319,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.