Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gefahrstoffdepot mit Türen, für 4 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 1150 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gefahrstoffdepot mit Türen
PE-Gefahrstoffdepot mit Türen
PE-Gefahrstoffdepot mit Türen
PE-Gefahrstoffdepot mit Türen
PE-Gefahrstoffdepot mit Türen
Artikel-Nr.:
     103-111815
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111815
EAN/GTIN:
     4061753007636
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
PE-Gefahrstoffdepot mit Türen, für 4 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 1150 l.

Für Fässer und für Tankcontainer IBC / KTC. Integrierte Auffangwanne mit eingestelltem PE-Lagerbock als Abstellfläche. Zur vorschriftsmäßigen Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Korrosionsfreie, witterungsbeständige Konstruktion. Aus hochbeständigem Polyethylen - zur Lagerung von Ölen, Säuren und Laugen. Robust und langlebig - Depots komplett montiert. Zwei weit öffnende, abschließbare Türen. Mit flachem Dach.

Unterfahrbare Fußkonstruktion. Große Depotöffnungen für einfache Beschickung mit Stapler und Hochhubwagen. Türen mit Stangenschloss. Gehäuse grau, Türen blau. Zur Bodenverankerung vorbereitet.

Inklusive Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Ätzend'' und ''Umwelt''

Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2330 mm
Außenbreite:
1540 mm
Außentiefe:
1530 mm
Kapazität Fässer:
4x200 l
Kapazität 1000-l-Container:
1 Stück
Auffangvolumen:
1150 Liter
Farbe:
grau, blau
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 111815 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Container, Fasscontainer, Fassdepot, Fassdepots, Fässerdepot, Fässerdepots, Fässerschrank, Fässerschränke, Fassschrank, Fassschränke, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, IBC-Container, IBC-Depot, IBC-Depots, IBC-Lagerbehälter, KTC-Container, KTC-Depot, KTC-Depots, KTC-Lagerbehälter, Kunststoff-Sicherheitsschrank, Kunststoff-Sicherheitsschränke, Lagercontainer, Laugenschrank, Laugenschränke, PE-Sicherheitsschrank, PE-Sicherheitsschränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Umweltschrank, Umweltschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.089,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.367,93*
€ 4.007,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.251,94*
€ 3.869,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.219,42*
€ 3.831,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.145,92*
€ 3.743,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,45*
€ 3.701,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.089,86*
€ 3.676,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.