| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111811 Herst.-Nr.: 111811 EAN/GTIN: 4061753007605 |
| |
|
| | |
| PE-Gefahrstoffdepot mit Türen, für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 250 l.
Für Fässer. Integrierte Auffangwanne mit Auflageprofilen zum Einstellen der Gebinde auf Europaletten. Zur vorschriftsmäßigen Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Korrosionsfreie, witterungsbeständige Konstruktion. Aus hochbeständigem Polyethylen - zur Lagerung von Ölen, Säuren und Laugen. Robust und langlebig - Depots komplett montiert. Zwei weit öffnende, abschließbare Türen. Mit flachem Dach.
Unterfahrbare Fußkonstruktion. Große Depotöffnungen für einfache Beschickung mit Stapler und Hochhubwagen. Türen mit Stangenschloss. Gehäuse grau, Türen blau. Zur Bodenverankerung vorbereitet.
Inklusive Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Ätzend'' und ''Umwelt''
Komplett montiert. Weitere Informationen: | | Außenhöhe: | 1980 mm | Außenbreite: | 1560 mm | Außentiefe: | 1080 mm | Kapazität Fässer: | 2x200 l | Auffangvolumen: | 250 Liter | Farbe: | grau, blau | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschrank, gefahrstoff fasslager, eurokraft pro, 111811 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Container, Fasscontainer, Fassdepot, Fassdepots, Fässerdepot, Fässerdepots, Fässerschrank, Fässerschränke, Fassschrank, Fassschränke, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Kunststoff-Sicherheitsschrank, Kunststoff-Sicherheitsschränke, Lagercontainer, Laugenschränke, PE-Sicherheitsschrank, PE-Sicherheitsschränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Umweltschrank, Umweltschränke |
| | |
| |