Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank, 1 Tür, Höhe hinten 1600 mm, vorne 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
Artikel-Nr.:
     103-111809
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111809
EAN/GTIN:
     4061753034915
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank, 1 Tür, Höhe hinten 1600 mm, vorne 1500 mm.

Ideal zur Propangasflaschen-Außenlagerung. Schrägdach für optimalen Wasserablauf. Abschließbare Türen und Seitenwände mit Lüftungsschlitzen.

Robuste, geschweißte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech. Zusätzlich pulverbeschichtet, Korpus in Lichtgrau RAL 7035, Türen lichtblau RAL 5012. Geschlossene Rückwand. Mit Zylinderschloss abschließbar. Boden und entnehmbarer Zwischenboden aus verzinktem Lochblech. Warnsymbol-Aufkleber.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1600 mm
Außenbreite:
840 mm
Außentiefe:
690 mm
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035, lichtblau RAL 5012
Anzahl Türen:
1 Stück
Flaschen-Kapazität:
4x33 kg oder 10x11 kg oder 18x5 kg
Innenhöhe:
2x705 mm
Innenbreite:
739 mm
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, eurokraft gasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, eurokraft pro, 111809 49, Druckgasflaschenschränke, EUROKRAFT-Gefahrstoffschrank, EUROKRAFT-Gefahrstoffschränke, Flaschenschrank, Flaschenschränke, Gasflaschendepot, Gasflaschendepots, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenlagerungen, Gasflaschenschränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,95*
€ 738,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,64*
€ 667,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.