Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Station aus Metall, verzinkt, Volumen 60 l, Höhe 670 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Recycling-Station aus Metall, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-111396
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     WB-1271-SSSTL
EAN/GTIN:
     4897020624738
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling-Station aus Metall, verzinkt, Volumen 60 l, Höhe 670 mm, Edelstahl.

Robuste, langlebige Behälter mit Bodenschutzring. Drei galvanisierte und separat entnehmbare Metallinnenbehälter. Aufkleberset zur Kennzeichnung im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
670 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, edelstahlpapierkorb edelstahl 60 liter, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, 111396 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffinsel, Wertstoffinseln, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 183,60*
€ 241,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 241,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
WB-1261-SSSTL
ab € 151,12*
Ähnlich
Probbax
WB-1261-BLA
ab € 116,57*
Ähnlich
Probbax
WB-1271-BLA
ab € 156,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.