| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111303 Herst.-Nr.: 0935-202+2X0935-302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammlersystem ProfiLine Öko, flexibel, Volumen 3 x 38 l, BxHxT 1065 x 560 x 395 mm, 3er-Station.
Bedarfsgerechte Wertstoffstation mit weit öffnendem Deckel. Inklusive fünf farbiger Aufkleber zur Deckelkennzeichnung (gelb, grau, grün, blau, rot). Inneneimer entnehmbar.
Die Wertstoffsammlersysteme bestehen aus ABS und Polypropylen.
Leichte Steckmontage. Weitere Informationen: | | Volumen: | 3x38 Liter | Höhe: | 560 mm | Breite: | 1065 mm | Tiefe: | 395 mm | Material Abfallbehälter: | Polypropylen (PP) | Farbe Abfallbehälter: | grau | Anzahl Sammeleinheiten: | 3-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, mülltrennsystem hailo 38l, abfalltrenner hailo, abfalltrenner, Hailo, 111303 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter |
| | |
| |