Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelsystem mit Flügeltür, Volumen 70 l, graualu, 3-fach-Sammler.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelsystem mit Flügeltür
Wertstoffsammelsystem mit Flügeltür
Artikel-Nr.:
     103-111256
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     606-070-0-2-033
EAN/GTIN:
     4031068151768
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelsystem mit Flügeltür, Volumen 70 l, graualu, 3-fach-Sammler.

Mehrfach-Sammler mit farbigen Kopfelementen. Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Schwingdeckel. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1. Nahezu berührungsloser Abfalleinwurf von oben. Ausgestattet mit verzinkten Inneneimern. 5 Jahre Herstellergarantie.

Unser ProTec-Plus Abfallbehältersystem bietet eine optimale Lösung für Unternehmen, die Wert auf einfache Handhabung, Sicherheit und Abfalltrennung legen. Dank der nach innen öffnenden Schwingdeckel können Abfälle nahezu ohne Berührung des Behälters eingeworfen werden. Die auffälligen Farben der Kopfelemente unterstützen die Abfalltrennung und erleichtern die Kennzeichnung. Die Wertstoffsammler sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und bieten zuverlässige Sicherheit. Weiterhin können die verzinkten Innenbehälter bequem über die frontseitig eingelassenen Flügeltüren entnommen werden (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren (Fabrikat Stumpf). Verschiedene Set-Optionen: Wählen Sie zwischen dem 3-fach-Set zur Reihenaufstellung oder dem 4-fach-Set zur Inselaufstellung und bestellen Sie direkt bei uns. Innenbehältermaße: HxBxT 646 x 335 x 323 mm.

Bitte beachten Sie: Die Piktogramme können Sie separat bestellen.
Weitere Informationen:
Volumen:
3x70 Liter
Höhe:
850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
graualu/Struktur
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckelmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Deckelfarbe:
sandgelb RAL 1002, verkehrsgrün RAL 6024, anthrazitgrau RAL 7016
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 70 liter stahl, abfalltrenner, stumpf abfalltrenner, 111256 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für getrennte Sammlung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Entsorgungsbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Mülltrennsysteme, Papiersammler, Systemmülltonne, Systemmülltonnen, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.226,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,38*
€ 1.679,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,38*
€ 1.601,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,99*
€ 1.510,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,53*
€ 1.479,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,33*
€ 1.459,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.