Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt Nass-/Trockensauger, 62-l-Kunststoffbehälter, 2400 W, mit Elektrosteckdose.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt Nass-/Trockensauger
Werkstatt Nass-/Trockensauger
Werkstatt Nass-/Trockensauger
Werkstatt Nass-/Trockensauger
Artikel-Nr.:
     103-111193
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111193
EAN/GTIN:
     4250128202503
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Werkstatt Nass-/Trockensauger, 62-l-Kunststoffbehälter, 2400 W, mit Elektrosteckdose.

Bei mehrmotorigen Saugern sind die Turbinen einzeln zuschaltbar. Schlagfester, korrosionsbeständiger Schmutzbehälter. Wendiges Fahrwerk mit 4 Lenkrollen. Praktische Elektrosteckdose am Sauger.

Hochwertige Nass-/Trockensauger in professioneller Linie für fast alle Einsatzzwecke in Industrie, Gewerbe, Gebäudereinigung und Gastronomie verwendbar. Der Motorkopf steht aus Polypropylen und ist daher schlagfest und beständig gegen aggressive Medien. Beim Nasssaugen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luftstroms durch ein Schwimmerventil. Leistungsstarke Saugmotoren sorgen für gleichbleibende, sehr gute Saugleistung. Das Reinigungsgerät ist mit einem oberflächenvergüteten Euronormfilter (PNF) für große Filterkraft und lange Standzeit ausgerüstet. Alle Sauger sind mit einer praktischen Elektrosteckdose am Sauger ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm, PP-Ritzendüse Grauer, schmutzunempfindlicher Kunststoffbehälter. Fahrwerk mit 4 Lenkrollen. Praktische Elektrosteckdose am Sauger.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
62 Liter
Höhe:
900 mm
Leistungsaufnahme:
2400 Watt
Standardzubehör:
System-Ø 40 mm, 1 Saugschlauch 3,5 m, 1 Ritzendüse
Unterdruck:
230 mbar
Gewicht:
18 kg
Luftleistung:
94 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Anzahl Motoren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, eurokraft nass- und trockensauger 2400 watt, boden staubsauger, bodenstaubsauger 2400 watt, eurokraft pro, 111193 49, Gewerbestaubsauger, Nass-Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Trocken-Sauger, Profi-Nasssauger, Profi-Nass-Trockensauger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sauger, Staubsauger, Trocken-Sauger, Wasser-Sauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,29*
€ 817,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,07*
€ 809,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,30*
€ 753,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.