Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-110992 Herst.-Nr.: 1111552 EAN/GTIN: 4013695015378 |
| |
|
| | |
| Pinnwand-Papiere, VE 50 Stk, weiß.
Zum Anpinnen an Moderationstafeln, in stabilem Karton verpackt. Verpackungseinheit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 1100x1400 mm | Anzahl Blätter: | 50 Stück | Material: | Papier | Grammatur: | 50 g/m² | Produkttyp: | Pinnwandpapier | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderationspapier, Moderationswandpapier, Pinnwandpapier, Pinwandpapier, pinnwandpapier magnetoplan weiss 50g/qm, moderationspapier weiß, moderationspapier, magnetoplan, 110992 49, Brownpaper, Brown paper, Moderationsmaterial, Moderationsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 24,73* | € 34,61* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,78* | € 34,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,07* | € 35,45* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,65* | € 38,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 29,08* | € 39,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,573* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|