Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult mit Sortierfächern, mit halbem Ablageboden, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehpult mit Sortierfächern
Stehpult mit Sortierfächern
Stehpult mit Sortierfächern
Stehpult mit Sortierfächern
Artikel-Nr.:
     103-100189
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     1295059
EAN/GTIN:
     8697653672184
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Stehpult mit Sortierfächern, mit halbem Ablageboden, lichtgrau RAL 7035.

Mit Sortierfächern. Ideal für Wareneingang, Warenausgang, Fertigung, Meisterbüros etc. Große Schreib- und Arbeitsfläche. Praktische Sortierfächer für Stifte, Papier, Werkzeug.

Pulverbeschichtetes Stahlblech in Lichtgrau RAL 7035. Abschließbare Schublade, Breite x Höhe 640 x 50 mm. Höhe vorne 1120 mm, hinten 1350 mm. Breite x Tiefe 820 x 720 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamttiefe:
720 mm
Höhe hinten:
1350 mm
Höhe vorne:
1120 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Pultaufsatz:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Pultaufsatz:
lichtgrau RAL 7035
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: mades stehpult, redner pult, 100189 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.