| |
|
| Artikel-Nr.: 103-100139 Herst.-Nr.: 07-2050.995 EAN/GTIN: 4040376046574 |
| |
|
| | |
| Computer-Arbeitsplatz, HxBxT 1100 x 720 x 660 mm, fahrbar, anthrazit-metallic / enzianblau.
Buche-Dekorplatte mit Kabeldurchlass. Inklusive 4fach-Steckdosenleiste.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil. Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass. Platzsparender, abschließbarer Querrolladen, nach links öffnend. Tastaturauszug mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage. Separat abschließbarer Rollladen. Einbauelemente auf Gleitschienen, 100% ausziehbar, Tragkraft 35 kg. Einbauten enzianblau RAL 5010. Mehrfach-Steckdosenleiste mit EIN/AUS-Schalter und Anschlusskabel. Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 100 mm.
Ihr Vorteil Alle Schubladen und Ausziehböden sind höhenverstellbar und können so individuell angepasst werden. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1110 mm | Gesamtbreite: | 720 mm | Gesamttiefe: | 660 mm | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | anthrazit-metallic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, computerschrank, RAU, 100139 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, LAN-Schrank, LAN-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, PC Wagen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte, Workstation, Workstations |
| | |
| |