Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Spülentisch, zweitürig, doppelwandig, Gesamt-BxTxH 1000 x 600 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Spülentisch
Reinraum-Spülentisch
Artikel-Nr.:
     103-100134
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5270298401
EAN/GTIN:
     4021177029843
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
spültisch 1000x600x900mm
spülentisch
Reinraum-Spülentisch, zweitürig, doppelwandig, Gesamt-BxTxH 1000 x 600 x 900 mm.

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Zweitürige Ausführung mit Edelstahl-Bügelgriff und Edelstahl-Arbeitsplatte 40 mm. Doppelwandige Türen und Seitenwände. Integriertes Becken, Breite x Tiefe x Höhe 400 x 400 x 200 mm. Sockelhöhe 100 mm. Gesamthöhe 900 mm. Tiefe 600 mm.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 7 US-Fed. Standard 209E : 10.000 PIC/GMP : C
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Plattenart:
Edelstahl V2A
Gestellmaterial:
Edelstahl V2A
Gestellfarbe:
Edelstahl
Konstruktion:
zweitürig, doppelwandige Türen und Seitenwände
Weitere Suchbegriffe: 100134 49, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Spülbecken, Spüle, Spülen, Waschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.192,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.556,00*
€ 4.231,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.465,21*
€ 4.123,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.316,54*
€ 3.946,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,07*
€ 3.861,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.192,32*
€ 3.798,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.