Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilungs-Set, 2 Längs- und 4 Querteiler, für Schubladenhöhe 150 mm, für Schrankbreite x -tiefe 1023 x 725 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     103-100069
Hersteller:
     STAR CELIK
Herst.-Nr.:
     M10272-D/150
EAN/GTIN:
     1000690082774
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Längs- und 4 Querteiler, für Schubladenhöhe 150 mm, für Schrankbreite x -tiefe 1023 x 725 mm.

Verzinkte Trennbleche. Einfaches Stecksystem.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Für Breite:
1023 mm
Für Schubladenhöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 100069 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.