Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilungs-Set, 3 Längs- und 20 Querteiler, für Schubladenhöhe 100 mm, für Schrankbreite x -tiefe 1023 x 725 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     103-100065
Hersteller:
     STAR CELIK
Herst.-Nr.:
     M10272-B/100
EAN/GTIN:
     1000650082776
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungs-Set, 3 Längs- und 20 Querteiler, für Schubladenhöhe 100 mm, für Schrankbreite x -tiefe 1023 x 725 mm.

Verzinkte Trennbleche. Einfaches Stecksystem.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Für Breite:
1023 mm
Für Schubladenhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 10 cm, schubkasteneinsatz, 100065 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.