Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffmulden-Set, für Schubladenhöhe 50 mm, für Schrankbreite x -tiefe 717 x 725 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffmulden-Set
Kunststoffmulden-Set
Kunststoffmulden-Set
Artikel-Nr.:
     103-100059
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     100059
EAN/GTIN:
     1000590082775
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Kunststoffmulden-Set, für Schubladenhöhe 50 mm, für Schrankbreite x -tiefe 717 x 725 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Breite:
717 mm
Für Tiefe:
725 mm
Für Schubladenhöhe:
50 / 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, eurokraft pro, 100059 49, Kunststoff-Mulde, Kunststoff-Mulden, Mulde, Mulden, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.