Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, für Schubladenbreite 580 mm, BxT 490 x 560 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     103-100043
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM-L
EAN/GTIN:
     4040376001993
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte, für Schubladenbreite 580 mm, BxT 490 x 560 mm.

Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Tiefe:
560 mm
Für Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, RAU, 100043 49, Anti-Rutschmatten, Matte, Matten, Schubladenzubehör, Schubladenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,70*
€ 14,19*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 14,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 14,87*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.