Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner, permanent, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner
Jahresplaner
Jahresplaner
Artikel-Nr.:
     103-090961
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241212
EAN/GTIN:
     4013695003276
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner, permanent, BxH 1200 x 900 mm.

Zusätzliches Planungszubehör für eine transparente Planung erhältlich.

Die permanente Jahresübersicht lässt sich von Jahr zu Jahr wieder verwenden und zeigt den kompletten Überblick von Januar bis Dezember. Termine können mit trocken abwischbaren Boardmarkern eingetragen und nach Ablauf wieder gelöscht werden. Die Monatsnamen sind aufgedruckt, während die 12 Kalenderstreifen (1 - 31, inkl. Wochentagen) magnetisch haften und den Planer von Jahr zu Jahr aktualisieren. Die Kalenderstreifen sind im Lieferumfang enthalten und müssen nur für die Folgejahre nachbestellt werden. Die magnethaftende und thermobedruckte Plantafel mit eloxiertem Aluminium-Systemrahmen wird mit verdeckter Aufhängung geliefert. Durch den eloxierten Aluminium-Systemrahmen kann die Tafel auch in die Wandschiene eingehängt sowie in Schwenk-, Klapp- und Schiebetafel-Anlagen integriert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
11.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, plantafel jahresplaner, kalenderstreifen magnetoplan, magnetoplan, 090961 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 227,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 254,10*
€ 5,50*
ab € 199,68*
€ 259,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 263,59*
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 272,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12365S
ab € 115,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.