Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramik-Resonator CSTCR6M00G53-R0 CERALOCK® 15 pF Abmessungen (L x B x H) 1.15 x 4.5 x 2.0 mm SMD-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-726471-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR6M00G53-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 6mhz
resonator
murata resonator
Murata Keramik-Resonator CSTCR6M00G53-R0 CERALOCK® 15 pF Abmessungen (L x B x H) 1.15 x 4.5 x 2.0 mm SMD-3

Resonator

Vorteile der Resonatoren gegenüber Quarzen: Kleine Bauform · Integrierte Lastkapazitäten (dadurch Platz- und Zeitersparnis) · Kurze Einschwingzeiten (ca. 100 x schneller als Quarze) · Dadurch auch stromsparender · Geringere Masse (100 mg max.) · Dadurch sehr große mechanische Festigkeit. Die Genauigkeit der Resonatoren ist für 95% der Controlleranwendungen ausreichend.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Frequenz: 6.00 MHz · Frequenzstabilität: -0.2 %,+0.2 % · Frequenztoleranz: -0.5 %,+0.5 % · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-3 · Ladekapazität: 15 pF · Montageart: Oberflächenmontage · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1.15 mm · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +80 °C · Resonanzimpedanz: 50 Ω · Serie (Halbleiter): CERALOCK® · Weitere technische Daten: CSTCR (ungegurtet)

Weitere Suchbegriffe: Murata, CSTCR6M00G53-R0, 125-3202, Ceramic resonator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,152*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,18*
Lager 102
3108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,37*
1 Tag
8290
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,375*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.