Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21109242 Micro Glühlampe 24 V 0.48 W T1 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-720175-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21109242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Barthelme 21109242 Micro Glühlampe 24 V 0.48 W T1 Klar 1 St.

Micro Glühlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): T1

Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.48 W · Leuchtfarben: Klar · Länge (Anschlussdrähte): 17 mm · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 20 mA · Produktabmessung, Länge: 6.50 mm · Produktabmessung, Ø: 3.20 mm · Sockel (Miniaturlampen): T1

Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 24v, signallampe, barthelme signallampe, Barthelme, 21109242, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,71*
1 Tag
427
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,73*
Lager 102
427
1
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.