| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-516272-BP Herst.-Nr.: CPS-1000 MicroUSB EAN/GTIN: 4016138775570 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT CPS-1000 MicroUSB USB-Ladegerät KFZ Ausgangsstrom (max.) 1000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x Micro-USB,USB
USB-Kfz-Adapter CPS-1000 MicroUSB
Ausgang 5 V/DC 1000mA USB-Buchse Eingangsspannungs-Bereich 12 V/DC Inkl. MicroUSB-Kabel für Smartphones
USB-Power im Auto. Ersetzen Sie einfach den Glüheinsatz Ihres Zigarettenanzünders gegen das CPS-1000. Durch die geringen Maße ist der Betrieb in fast jeder Kfz-Steckdose möglich. Für alle USB-versorgten Geräte.
Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 1000 mA · Ausgänge: Micro-USB,USB · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC · Eingänge (Steckertyp): Zigarettenanzünder-Stecker · Einsatzort: KFZ · ErP Status: Ausgenommen · Gewicht: 42 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1 m · Netzteiltyp: Getaktet
Lieferumfang: KfZ-Wandler · MicroUSB-Ladekabel · Bedienungsanleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät, VOLTCRAFT, CPS-1000 MicroUSB, voltkraft, usb-netzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 4,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,90* | € 4,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,73* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,01* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|