Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima 1 St. Polyester-Kondensator SMD 1812 0.033 µF 63 V 20 % (L x B x H) 4.8 x 3.3 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-451004-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     WIMA SMD1812 0,033ΜF 63V 20%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
SMD Polyester-Kondensator

Für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken.

Ausstattung:
Ausheilfähiger Aufbau · Niedrige Eigeninduktivität · Keine Lebensdauerbegrenzung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1812 · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.033 µF · Material: Kunststoff · Nennspannung: 63 V · Produkt-Art: Polyester-Kondensator · Produktabmessung, Breite: 3.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WIMA SMD1812 0,033ΜF 63V 20% · Zuverlässigkeit: λ0<2fit

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,234*
Lager 102
209
1
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.