Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima Polyester-Kondensator SMD 1812 0.033 µF 63V 20% (L x B x H) 4.8 x 3.3 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39771
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     WIMA SMD1812 0,033ΜF 63V 20%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken.
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
4.8 mm
Breite:
3.3 mm
Nennspannung:
63 V
Typ:
WIMA SMD1812 0,033ΜF 63V 20%
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauform:
1812
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
0.033 µF
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,181*
€ 0,235*
1 Tag
209
1
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.