Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3121000400 3121000400 Draht-Potentiometer Mono 10 W 4.7 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-449804-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3121000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3121000400 3121000400 Draht-Potentiometer Mono 10 W 4.7 Ω 1 St.

Hochlast-Draht-Drehwiderstand

Hochbelastbar

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 24 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 10 W · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 287 ° · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Prüfspannung gegen Umgebung: 2000 Veff · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 Ω

Lieferumfang:
3121000400.

Weitere Suchbegriffe: Hochlastwiderstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 10w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, 3121000400, Leistungspotentiometer, Hochlastpotentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,16*
€ 78,05*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 78,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.