Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 261-Ö55-S40-H Bimetallschalter 250 V 10 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 55 °C Schließ-Temperatur 40 °C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-419093-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     261-Ö55-S40-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
ESKA 261-Ö55-S40-H Bimetallschalter 250 V 10 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 55 °C Schließ-Temperatur 40 °C 1 St.

Bimetallschalter

Geeignet für Hauselektronik, Automotive u.v.a.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): Anlegeflansch · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schließ-Temperatur: 40 °C · Öffnungstemperatur (± 5°C): 55 °C

Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, bimetallschalter schließtemperatur 40, ESKA, 261-Ö55-S40-H, Bimetall, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 6,16*
Lager 102
307
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.