Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 261-Ö140-S110-V Bimetallschalter 250 V 10 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 140 °C Schließ-Temperatur 110 °C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-419083-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     261-Ö140-S110-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Bimetallschalter

Geeignet für Hauselektronik, Automotive u.v.a.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): Anlegeflansch · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bimetallschalter · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schließ-Temperatur: 110 °C · Typ (Hersteller-Typ): 261-Ö140-S110-V · Öffnungstemperatur (± 5°C): 140 °C

Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, ESKA, 261-Ö140-S110-V, Bimetall, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 6,13*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,15*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 12,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.