Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-8027 23677 Bewegungssensor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-3361475-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23677
EAN/GTIN:
     3800170225381
Suchbegriffe:
V-TAC
23677
VT-8027
V-TAC VT-8027 23677 Bewegungssensor Schwarz

Motion Sensors

Sensor Art: Infrared
Erfassungsbereich: 360°
Erfassungsabstand: Max 7m(<24°C)
Erfassungsbewegungsgeschwindigkeit: 0.6-1.5m/s
Arbeitsbedingungen: -25°C to +50°C

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Aufbau- Bewegungssensor,Anleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 14,33*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,34*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.