Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-8027 23677 Bewegungssensor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3361475-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23677
EAN/GTIN:
     3800170225381
Suchbegriffe:
V-TAC
23677
VT-8027
V-TAC VT-8027 23677 Bewegungssensor Schwarz

Motion Sensors

Sensor Art: Infrared
Erfassungsbereich: 360°
Erfassungsabstand: Max 7m(<24°C)
Erfassungsbewegungsgeschwindigkeit: 0.6-1.5m/s
Arbeitsbedingungen: -25°C to +50°C

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Aufbau- Bewegungssensor,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 115 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Bewegungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 14,35*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,36*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.