Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2988166-BP Herst.-Nr.: 4099854090226 EAN/GTIN: 4099854090226 |
| |
|
| | |
| OSRAM 4099854090226 LED EEK E (A - G) E14 Kerzenform 4 W = 40 W Warmweiß (Ø x H) 35 mm x 35 mm 2 St.
BASECLB40 4W/827 230V FIL E14 FS2 OSRAM
Leistung= 4 W Lichtstrom Gesamt= 940 lm Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
LED-Lampen, klassische Minikerzenform
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl LEDs (Details): 2 · Bemessungs-Lebensdauer: 10000 h · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 4.00 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 40 W · Gewicht: 16 g · Herstellerfarbe: Klar · Lampenform: B40 · Leistung: 4 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Bauform: Kerzenform · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 940 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 470 lm · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 90 % · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Schaltungen: 100000 · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Sockel: E14
Lieferumfang: 2 Leuchtmittel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led kerzenlampe osram e14 2700k, led e14 kerze, led e14 warmweiss, OSRAM, 4099854090226, LED Leuchtmittel, LED-Lampe |
| | |
| |