Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramik-Resonator CSTCR4M00G53-R0 CERALOCK® 15 pF Abmessungen (L x B x H) 1.55 x 7.2 x 3.0 mm SMD-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2754532-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M00G53-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Murata Keramik-Resonator CSTCR4M00G53-R0 CERALOCK® 15 pF Abmessungen (L x B x H) 1.55 x 7.2 x 3.0 mm SMD-3

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Frequenz: 4.00 MHz · Frequenzstabilität: -0.3 %,+0.3 % · Frequenztoleranz: -0.5 %,+0.5 % · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-3 · Ladekapazität: 15 pF · Montageart: Oberflächenmontage · Produktabmessung, Breite: 7.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1.55 mm · Serie (Halbleiter): CERALOCK® · Weitere technische Daten: CSTCC (ungegurtet)

Weitere Suchbegriffe: Murata, CSTCR4M00G53-R0, Ceramic resonator, keramikresonator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.