Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Micro Vollstab (Ø x L) 10 mm x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-275233-BP
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     275233
EAN/GTIN:
     4016138730562
Suchbegriffe:
Carbon Rundstab
Carbon-Vollstab
Kohlefaser Rundstab
Kohlefaser-Vollstab
Carbon-Vollstab

Höchste Bruchfestigkeit
Niedriges Gewicht

Ausstattung:
Niedriges Gewicht · Höchste Bruchfestigkeit · 100% Full-Carbon · Gezogen · Glatte Oberfläche · Faserorientierung in Längsrichtung · HT-Carbonfaser · Hohe Maßhaltigkeit · Sehr zug-, druck- und biegesteif.

Technische Daten:
Bauform (Profile): Micro · Inhalt: 1 St. · Material: Carbon · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Profil-Typ (Kategorisierung): Vollstab

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Suchbegriffe: Rundprofil, Rundstab, Rundstange, carbon rundstab, 04016138730562, Carbotec, 275233
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,44*
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 14,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.