Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2626990-BP Herst.-Nr.: POPZ701721 EAN/GTIN: 4251295701721 |
| |
|
|  |  |
 | POPP POPZ701721 Smart Thermostat Zigbee Funk-Heizkörperthermostat elektronisch
Popp Smart Thermostat Zigbee - Heizkörperthermostat
Programmierung und Steuerung über ein Zigbee-fähiges Gateway Steuern Sie die Raumtemperatur auch von unterwegs mit der App Passen Sie Temperatur und Heizphasen individuell auf Ihre Bedürfnisse an
Bei seinen Smart Home Produkten vertraut POPP auf die Z-Wave und Zigbee Funktechnologie. Diese sind die führenden internationalen Standards für kabellose Kommunikation zwischen intelligenten Geräten in Wohnungen und Büros und damit die Basis für eine funktionierende Heimautomatisierung.
Steuern Sie ganz bequem Ihr Raumklima, indem Sie das POPP Smart Thermostat (Produktcode: 701721) an Ihren Heizkörper nachrüsten. Dank dem Zigbeestandard kann das Smart Thermostat mit einer Smart Home Zentrale verbunden werden und Ihre Heizung intelligent gesteuert werden. Das Smart Thermostat erkennt offene Fenster anhand der Temperaturveränderung und regelt Ihre Heizkörper automatisch runter.
Ausstattung: Passt auf RA, M30, RAV, RAVL (Adapter inklusive) und RTD, M28, Caleffi, Giacomini (Adapter nicht inklusive) Integrierter Temperatursensor: -20 - 65 °C Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.
Technische Daten: Anschluss (Haustechnik): M30 x 1.5 · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch,Zigbee · Funkfrequenz (Details): 2.4 GHz ZigBee · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Weitere technische Daten: Batterietyp: 2 x AA Mignon Zigbee: 3.0
Lieferumfang: Inkl. 2 x AA-Batterien.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat, POPP, POPZ701721, Smart Thermostat Zigbee, Heizkörperthermostate, Heizthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 44,43* | € 58,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,93* | € 81,80* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 63,95* | € 81,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,35* | € 85,21* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,59* | € 111,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|