Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RM116-D4E32W Rock 3 Compute Modul 4 GB 4 x 2.0 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2623435-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     NS8810127
EAN/GTIN:
     4064161233031
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Radxa RM116-D4E32W Rock 3 Compute Modul 4 GB 4 x 2.0 GHz

RADXA CM3-Module 4 GB RAM + 32 GB EMMC WIFI

Beschleunigen Sie Ihr Design mit dem ROCK 3 Compute Module (CM3)
Leistungsstarkes Rockchip RK3566 System on Chip (SoC)
Vierkernige Arm® Cortex®-A55 CPU und Arm Mali™-G52-2EE GPU
4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB eMMC-Flash-Speicher
Drahtlose Konnektivität, einschließlich WiFi 5 und Bluetooth® 5.0
Kompaktes Board, leicht in Embedded-Anwendungen zu integrieren

Das ROCK 3 Compute Module (CM3) ist ein unglaubliches, hochleistungsfähiges System on Module (SoM), das auf einem leistungsstarken Rockchip RK3566 System on Chip (SoC) und 4 GB LPDDR4 RAM basiert. Mit einer Quad-Core Arm® Cortex®-A55 CPU, einer Arm Mali™-G52-2EE GPU und 32 GB eMMC-Speicher wird das CM3 Ihre Designentwicklung beschleunigen und die Leistung und Fähigkeiten Ihrer Anwendungen steigern. ROCK CM3 profitiert von mehreren klassenführenden Merkmalen, darunter drahtlose Konnektivität wie WiFi 5, Bluetooth® 5.0 und Gigabit Ethernet sowie umfangreiche Schnittstellenfunktionalität, einschließlich Audio- und Videoschnittstellen, die sich perfekt für verschiedene Multimedia-Anwendungen eignen. Der ROCK CM3 wurde von OKdo Technology in Zusammenarbeit mit Radxa entwickelt und ist eine sofort einsatzbereite, kosteneffiziente Lösung für alle Embedded-Anwendungen.

Sofort einsatzbereite, kosteneffiziente Lösung
Das CM3 beschleunigt die Entwicklung Ihrer Designanwendungen.

Zuverlässiges und leistungsstarkes SoC
Basierend auf dem Rockchip RK3566 System on Chip (SoC).

Perfekt für Multimedia-Anwendungen
Der CM3 verfügt über einen Arm Mali™-G52-2EE Grafikprozessor, Audio- und Videoschnittstellen sowie einen HDMI-Anschluss, der bis zu 4K x 2k@60Hz unterstützt.

Kompakte Größe für einfache Integration in verschiedene Designs
Dank seiner kompakten Größe von nur 55 mm x 40 mm lässt er sich leicht in verschiedene Embedded-Anwendungen integrieren.

Flexible Speicherkapazität
4 GB LPDDR4 RAM und 32 GB eMMC-Flash-Speicher, die für das Betriebssystem und die Datenspeicherung verwendet werden können.

Drahtlose Konnektivität
Praktisches SoM, das mehrere drahtlose Konnektivitätsmöglichkeiten bietet, darunter WiFi 5, Bluetooth® 5.0 mit BLE und Gigabit Ethernet.

Mehrere Onboard-Schnittstellen
Eine umfangreiche Liste von Onboard-Schnittstellen, die es Ihnen ermöglichen, dieses Compute-Modul äußerst flexibel einzusetzen.

Ausstattung:
802.11 b/g/n/ac Wireless LAN (Wi-Fi 5)
Bluetooth 5.0 mit BLE
8 x I2C
4 x SPI
8 x UART
9 x PWM
50 x GPIO
2 x ADC
1 x Gigabit Ethernet PHY
Unterstützt PDM mit Mikrofonarray
I2S
2 x SATA
1 x PCIe 2.0, 1 Lane Host (5Gbps)
1 x USB 2.0
1 x USB 2.0 OTG
1 x USB 3.0 (5Gbps)
1 x SDIO 3.0
1 x HDMI bis zu 4K x 2k@60Hz
1 x eDP vier Lanes (2,7 Gbps pro Lane)
2 x MIPI DSI @ 1,6 Gbit/s pro Spur
2 x MIPI CSI
1 x 2 Lanes MIPI CSI Kameraanschluss
1 x 4 Lane MIPI CSI Kameraanschluss
1 x LVDS-Kombination mit vier Lanes, Mux mit MIPI DSIO
eMMC-Größe: 32GB
3 x 100 Pins 0,4mm Pitch B2B-Stecker

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Bluetooth Version: 4.2 · Modell (SBC): Rock 3 Compute Modul · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A55 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Speicher-Typ: DDR4 · System-on-a-Chip: Rockchip RK3566 · Taktfrequenz: 2.0 GHz · WLAN (TV): b/g/n/ac

Weitere Suchbegriffe: Radxa, NS8810127, RM116-D4E32W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 50,00*
€ 4,00*
ab € 70,33*
€ 90,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.