| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2619753-BP Herst.-Nr.: RF-5239506 EAN/GTIN: 4064161229331 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-DP-200 Schnurgebundenes Telefon, analog Wahlwiederholung kein Display Creme-Weiß
Renkforce RF-DP-200 Schnurtelefon, cremeweiß
Zur Wandmontage Klingelton-Lautstärke (laut/leise) Flash-Taste Pause-Taste Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer Stummschaltfunktion
Das Telefon ist klein und platzsparend und kann an die Wand gehängt werden.
Ruftonpegel: Sie können den Klingelton mit dem Schalter "Klingeln" auf der Rückseite des Telefons einstellen. Für eine niedrige Klingellautstärke stellen Sie den Schalter auf die Position "1", für eine hohe Klingellautstärke auf Position "2".
Nummer pausieren: Wenn eine Rufnummer gewählt wird, kann "STOP" gedrückt werden, um den Nummernlauf für 3,6 Sekunden zu unterbrechen. Hinweis: Diese Funktion ist nur für unterstützende Vermittlungsstellen gültig.
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer: Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählte Nummer. Sie können die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen, indem Sie die Taste "Wahlwiederholung" drücken.
Technische Daten: Anrufbeantworter: Nein · Display-Art: kein Display · Freisprech-Funktion: Nein · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Wahlwiederholung
Lieferumfang: Telefon Telefonbasis RJ11/RJ11 Kabel Gespulte hörerschnur RJ11/TAE-N Adapter Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5239506, RF-DP-200, analog, schnurtelefon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,28* | € 17,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,29* | € 17,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,21* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|