|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2533859-BP Herst.-Nr.: 60339 EAN/GTIN: 5702017162089 |
| |
|
|  |  |
 | 60339 LEGO® CITY Stuntshow-Doppellooping
LEGO® CITY 60339 Stuntshow-Doppellooping
Mit der LEGO City Stuntz Stuntshow-Doppellooping (60339) Spielzeug für Kinder ab 7 Jahren können Kinder jetzt actiongeladene Stuntshows und Wettbewerbe auf ihrem Spielzeug-Motorrad veranstalten. Das Spielset ist vollgepackt mit coolen Requisiten und Ausrüstungsgegenständen für aufregende Stunt-Action!
Dieses Action-Spielzeug ist vollgepackt mit Funktionen und enthält 2 schwungradbetriebene Stuntbikes und einen Monstertruck mit einer Rampe für echte Stunts sowie 7 LEGO City Minifiguren, darunter 2 LEGO Stuntz Racer. Zu den Requisiten der Arena gehören eine Flammenwand, ein Schlangenlooping und ein Feuerlooping sowie jede Menge cooles Zubehör wie eine Kamera zum Filmen der Stunts neben der Rampe und ein Schlangenzubehör für die Zuschauer. In der Doppellooping Stunt Arena erwartet die Kinder spektakuläre Stunt-Show-Action! Sie schalten ihr LEGO Stunt Motorrad ein und fahren mit hoher Geschwindigkeit auf die Startrampe, um den Monstertruck zu überholen und durch die Flammenwand zu fahren. Drehe das Looping und entkomme den schnappenden Schlangenkiefern mit einem coolen Wheelie. Dann trotze erneut der Schwerkraft für einen perfekten Abgang, der den Feuerloop entzündet. Packende Stuntz-Action erwartet dich in LEGO City.
Mit den LEGO City Stuntz Sets stehen Kinder im Mittelpunkt des Geschehens, denn die Bauwerke, Fahrzeuge und Figuren regen zum fantasievollen Spielen an. Mit den leicht verständlichen Bauanleitungen für jedes Modell können Kinder ihre eigenen LEGO Spielzeuge bauen oder mit Freunden und Familienmitgliedern ein lustiges Bauerlebnis haben.
Das Modell ist über 20 cm hoch, 16 cm breit und 34 cm tief. Enthält 598 Teile.
Ausstattung: Dieses Spielset Stuntshow-Doppellooping enthält 2 schwungradbetriebene Stuntbikes und einen Monstertruck mit einer Rampe für Stunts Das Action Spielzeug hat einen gewölbten Eingang, eine Flammenwand, verschiedene Loopings, einen Verkaufsstand und eine Zuschauertribüne 7 LEGO City Minifiguren, darunter 2 LEGO Stunt Racer für aufregende Shows und Zubehör wie ein Eis am Stiel, ein Softdrink und eine Kamera Die Kinder fahren mit den Spielzeug-Motorrädern durch die Flammenwand auf Schnappschlangenschleife und zünden die Feuerschleife an Bauspaß und Action mit dem Spielzeug für Kinder ab 7 Jahren - Inklusive leicht verständlicher gedruckter Bauanleitung für alle Modelle Kombiniere das Set mit anderen Sets aus der LEGO City Stuntz Reihe, wie dem Cruiser-Stuntbike (60331) für noch mehr Aufregung! Dieses Set mit dem LEGO Stunt Motorrad ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass für Kinder ab 7 Jahren
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Stuntshow-Doppellooping · Empfohlenes Mindestalter (min.): 7 Jahre · LEGO Teile: 598 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05702017162089, LEGO City, 60339, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,15* | € 110,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,36* | € 124,84* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 102,57* | € 124,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 105,38* | € 129,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,43* | € 130,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|