Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60339 LEGO® CITY Stuntshow-Doppellooping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533859-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     60339
EAN/GTIN:
     5702017162089
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
60339 LEGO® CITY Stuntshow-Doppellooping

LEGO® CITY 60339 Stuntshow-Doppellooping

Mit der LEGO City Stuntz Stuntshow-Doppellooping (60339) Spielzeug für Kinder ab 7 Jahren können Kinder jetzt actiongeladene Stuntshows und Wettbewerbe auf ihrem Spielzeug-Motorrad veranstalten. Das Spielset ist vollgepackt mit coolen Requisiten und Ausrüstungsgegenständen für aufregende Stunt-Action!

Dieses Action-Spielzeug ist vollgepackt mit Funktionen und enthält 2 schwungradbetriebene Stuntbikes und einen Monstertruck mit einer Rampe für echte Stunts sowie 7 LEGO City Minifiguren, darunter 2 LEGO Stuntz Racer. Zu den Requisiten der Arena gehören eine Flammenwand, ein Schlangenlooping und ein Feuerlooping sowie jede Menge cooles Zubehör wie eine Kamera zum Filmen der Stunts neben der Rampe und ein Schlangenzubehör für die Zuschauer. In der Doppellooping Stunt Arena erwartet die Kinder spektakuläre Stunt-Show-Action! Sie schalten ihr LEGO Stunt Motorrad ein und fahren mit hoher Geschwindigkeit auf die Startrampe, um den Monstertruck zu überholen und durch die Flammenwand zu fahren. Drehe das Looping und entkomme den schnappenden Schlangenkiefern mit einem coolen Wheelie. Dann trotze erneut der Schwerkraft für einen perfekten Abgang, der den Feuerloop entzündet. Packende Stuntz-Action erwartet dich in LEGO City.

Mit den LEGO City Stuntz Sets stehen Kinder im Mittelpunkt des Geschehens, denn die Bauwerke, Fahrzeuge und Figuren regen zum fantasievollen Spielen an. Mit den leicht verständlichen Bauanleitungen für jedes Modell können Kinder ihre eigenen LEGO Spielzeuge bauen oder mit Freunden und Familienmitgliedern ein lustiges Bauerlebnis haben.

Das Modell ist über 20 cm hoch, 16 cm breit und 34 cm tief.
Enthält 598 Teile.

Ausstattung:
Dieses Spielset Stuntshow-Doppellooping enthält 2 schwungradbetriebene Stuntbikes und einen Monstertruck mit einer Rampe für Stunts
Das Action Spielzeug hat einen gewölbten Eingang, eine Flammenwand, verschiedene Loopings, einen Verkaufsstand und eine Zuschauertribüne
7 LEGO City Minifiguren, darunter 2 LEGO Stunt Racer für aufregende Shows und Zubehör wie ein Eis am Stiel, ein Softdrink und eine Kamera
Die Kinder fahren mit den Spielzeug-Motorrädern durch die Flammenwand auf Schnappschlangenschleife und zünden die Feuerschleife an
Bauspaß und Action mit dem Spielzeug für Kinder ab 7 Jahren - Inklusive leicht verständlicher gedruckter Bauanleitung für alle Modelle
Kombiniere das Set mit anderen Sets aus der LEGO City Stuntz Reihe, wie dem Cruiser-Stuntbike (60331) für noch mehr Aufregung!
Dieses Set mit dem LEGO Stunt Motorrad ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass für Kinder ab 7 Jahren

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stuntshow-Doppellooping · Empfohlenes Mindestalter (min.): 7 Jahre · LEGO Teile: 598 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
7 Jahre
LEGO Teile:
598
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Stuntshow-Doppellooping
Produkt-Art:
LEGO® CITY
Weitere Suchbegriffe: 05702017162089, LEGO City, 60339, Legosteine, Lego
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 113,31*
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 126,86*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 101,80*
€ 126,87*
€ 5,95*
ab € 105,32*
€ 131,42*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 132,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.