Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9996008 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 75 mm 22 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2499002-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9996008
EAN/GTIN:
     4064161199481
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS TC-9996008 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 75 mm 22 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m

TRU COMPONENTS SCHRUMPFSCHLAUCH SW 3:1

1.22 m
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 75 mm

Ausstattung:
Schrumpfverhältnis 3:1
Halbsteif, abriebfest
Wasserdicht, feuchtigkeitsabweisend und UV-resistent
Hervorragende elektrisch isolierende Eigenschaften
Konform zum RoHS-Standard und zum REACH-Regelwerk für den Umweltschutz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 22 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 75 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +80 °C · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9996008, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 32,01*
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 32,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.