|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2497614-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: L10 EAN/GTIN: 4064161200767 |
| |
|
|  |  |
 | L10 Solar-Einbauleuchte SMD LED 5er Set 0.2 W Schwarz
Solar-Einbauleuchten L10, 5er
5er Set Dämmerungssensor Mit Ein/Aus-Schalter
Flexible Beleuchtung wo Sie wollen. Mit diesen Solarleuchten können Sie nicht nur in der Standortwahl flexibel sondern nutzen auch noch kostenlose Sonnenenergie.
Ausstattung: Warmweiße LED Dämmerungssensor Mit Ein/Aus-Schalter
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 12 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 2 V · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Schalter,Mit Erdspieß · Leistung: 0.2 W · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 18 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Raum (Lampen): Gehwegbeleuchtung · Schutzklasse: IP67 · Sets (LOV - nur für Titel): 5er Set
Lieferumfang: 5x Solarbetriebenes LED-Untergrundlicht,5x 2 Stück Bodenständer,Handbuch
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, 04064161200767, L10, Bodenleuchten, Bodenlampen, Bodeneinbauleuchten |
|  |  |
| |