|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2476621-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EC11055 EAN/GTIN: 4064161197166 |
| |
|
|  |  |
 | EC11055 LED-Gartenleuchte LED 0.08 W
Solarleuchte, silber
Für den Außeneinsatz Weiße LED Dämmerungssensor Rostfreier Stahl + Kunststoff
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 2 V · Gewicht: 170 g · Leistung: 0.08 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1.5 lm · Material: Edelstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 395 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Solarleuchte Erdspieß Handbuch
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, gartenstrahler led, gartenstrahler, 04064161197166, EC11055, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht |
|  |  |
| |