Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Gartenleuchte EC23234 LED Kaltweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2476618-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EC23234
EAN/GTIN:
     4064161197135
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar-Gartenleuchte EC23234 LED Kaltweiß Schwarz

Solarleuchte, schwarz

Solarbetrieben
Für den Außeneinsatz
Weiße LED
Dämmerungssensor

Im Garten oder auf der Terrasse dämmert's...
... und das Licht geht an! Diese Solarleuchte gibt bei Einbruch der Dämmerung das Sonnenlicht wieder ab, das sie tagsüber gesammelt hat und beleuchtet Garten, Terrasse oder den Weg zum Haus mit grüner Energie. Der Sensor schaltet die weiße LED bei Einbruch der Dämmerung automatisch ein. Der dazugehörige Erdspieß aus beständigem Kunststoff ist in Schwarz gehalten.

Technische Daten:
Akku: 1x 1,2 V (200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 0.8 V · Dimmbar: Nein · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Schalter,Mit Erdspieß · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1.5 lm · Material: Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Solarleuchte
Erdspieß
Handbuch

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, EC23234, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht, Außendekoleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1406
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,19*
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.