| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2464450-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WS-SL02 200L EAN/GTIN: 4064161195209 |
| |
|
| | |
| Solar-Lichterkette WS-SL02 200L LED 0.6 W Warmweiß Grün
Solar-Lichterkette warmweiß
Für den Innen- und Außeneinsatz Solarbetrieben Mit Blinkfunktion Grünes Kabel
Die energiesparende Dekoleuchte die mit Solarstrom betrieben wird und über den Schutzstandard IP44 (Staub- und spritzwassergeschützt) verfügt, eignet sie sich besonders im Outdoorbereich als stilvolle Gartenbeleuchtung. Und wer's etwas belebter mag, wechselt einfach in den Blinkmodus. Geliefert wird die LED-Lichterkette mit Solarpanel, Erdspieß, einer Stange sowie Anleitung.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 200 · Betriebsspannung: 2 V · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Grün · Leistung: 0.6 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.06 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 19.9 m · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Zuleitungslänge: 1 m
Lieferumfang: LED-Lichterkette mit Solarpanel,Erdspieß ,Stange,Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette 200er 20m, led-ketten, led lichterkette 20m, WS-SL02 200L, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht, Außendekoleuchte |
| | |
| |