Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP 2445328 Netzteil / Stromversorgung 250 W Mini-ITX 80PLUS® Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2445328-BP
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     2445328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
FSP 2445328 Netzteil / Stromversorgung 250 W Mini-ITX 80PLUS® Bronze

FSP 2445328 Netzteil / Stromversorgung

Netzteil-Ausgangsleistung 250 W
80PLUS® Bronze

Die FlexGURU Flex ATX-Modelle von FSP sind in Standard-Direktausgangs- und modularen Kabelkonfigurationen erhältlich, die die aktuellste modulare Modellauswahl auf dem Markt umfassen.
Das modulare Design verbessert die Einfachheit der Installation, Benutzer können ihre Anschlusskabel entsprechend den Systemanforderungen konfigurieren.
Das spezielle Plug-in-Design für Kabel und Buchsen verbessert den Komfort beim Austausch.
Vollständig modulare Steckverbinder ermöglichen es dem Benutzer, Kabel schnell zu demontieren, Probleme zu lokalisieren und Zeit bei der Fehlersuche zu sparen, wenn Probleme im System auftreten.

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Floppy: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 2 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 4 · Formfaktor (Details): Mini-ITX · Gewicht: 1.1 kg · Modular: Nein · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Bronze · Netzteil-Ausgangsleistung: 250 W · Produktabmessung, Breite: 81.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 18.0 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 12.0 A · max. Strom bei +5 V/DC: 14.0 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 2.5 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.3 A

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
400
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 65,67*
€ 4,00*
ab € 49,47*
€ 67,72*
2 Tage
400
Frei Haus
ab € 50,94*
€ 68,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.