Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SWDU14624A LED-Signalleuchte Weiß 24 V DC/AC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2435575-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWDU14624A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SWDU14624A LED-Signalleuchte Weiß 24 V DC/AC Tray

LED-Signalleuchte Ø14mm IP67
Innenreflektor

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor.
Frontseitig geschützt nach IP67 im
eingebauten Zustand.
Lieferumfang:
Leuchte mit Dichtscheibe, Befestigungs-
mutter und Unterlegring, sowie zusätzliche
Berührungsschutzhülse bei 230V Typen. Gehäuse: Metallgehäuse schwarzverchromt
mit Gewinde M14x1mm
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø14+0,2mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67 (frontseitig)
Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,8 mm
Löttemperatur: 250°/3 Sec.
Betriebsspannung: 12/14V DC (AC)
24/28V DC (AC)
230V AC
Die Stromaufnahme/Helligkeit bei 12V/24V
Wechselspannung ist gegenüber DC-Betrieb
um ca. 50% reduziert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 28 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 24 V DC/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom-Schwarz · Herstellerfarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 16 mm · Material: Messing · Material-Eigenschaft: verchromt · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte weiss, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SWDU14624A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,75*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.