Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SLQ08KL230M Hohllichtleiter Durchsteckmontage Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2435555-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SLQ08KL230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter ip67
lichtleiter
Signal Construct SLQ08KL230M Hohllichtleiter Durchsteckmontage Box

Lichtleiter-Modul mit
Außenreflektorgehäuse

Metallgehäuse mit Außenreflektor und
integriertem Ø5mm Lichtleiter.
Lichtleiteroberfläche mattiert. Gehäuse: Metallgehäuse glanzverchromt
mit Gewinde M8x0,75
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 40 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67
Länge Lichtleiter x: min. 5mm, max. 43mm

Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegring,
Dichtscheibe und Befestigungsmutter

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Herstellerfarbe: Acrylglas matt · Linsenform: Rund · Linsengröße, Ø: 5 mm · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Montageart: Durchsteckmontage · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Verpackungsart (Bauteile): Box

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, SLQ08KL230M, LWL, lichtwellenleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,95*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.