Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LP18712 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2435451-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LP18712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct LP18712 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC Bulk

Plan-LED Ø18mm 12V DC

Plan-LED Ø18 mm mit mattierter Leuchtfläche
für optimalen Ein/Aus Kontrast. Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,5 mm
Betriebsspannung: 12/14V DC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 7 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Gehäusefarbe (Details): Grün · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 17.8 mm · Material: PC,PU · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Signal Construct, LP18712, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,53*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.